Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
12.7sq6角ディープソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20052306
品番
4300M-35
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
二面幅(mm)
35
形状
6角
質量(g)
458
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
寸法H(mm)
53
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D1(mm)
46.2
寸法D2(mm)
40
寸法l(mm)
35
寸法H1(mm)
35
寸法D
1
(mm)
46.2
寸法H2(mm)
53
寸法D
2
(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応