Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
トルクスディープソケット
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
注文コード
20052403
品番
4325-E24
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
215
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
59
寸法D1(mm)
26.6
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応