Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスナットグリップエクストラディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20052437
品番
4325(2B)-E10(L140)
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
質量(g)
99
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
59
寸法D1(mm)
13.2
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応