1/2"(12.7mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)22 注文コード20052534 品番4445M-22
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は二面幅など15種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])12.7(1/2) 二面幅(mm)22 質量(g)185 寸法L(mm)72 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(mm)30.3 寸法D2(mm)25 寸法l(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする