Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(inch)
5/8"
注文コード
20052586
品番
4445A-5/8
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
二面幅(inch)
5/8"
質量(g)
150
寸法L(mm)
68
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
22.8
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応