Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラス/マイナス
1/2"(12.7mm)SQ. プラスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20052638
品番
4000.60-4
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
質量(g)
67
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
23.5
寸法D(mm)
22
先端形状
プラス
RoHS指令(10物質対応)
対応