1/2"(12.7mm)SQ. マイナスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20052683 品番 4005.60-12
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
差込角(mm[inch])12.7(1/2) 質量(g)111 寸法L(mm)60 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)23.5 寸法D(mm)23 寸法T(mm)2 寸法W(mm)12 先端形状マイナス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする