※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度調節器KT4R AC100-240V

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20052734 品番AKT4R111200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 制御出力リレー接点 電源電圧(V)AC100-240 警報出力リレー接点出力 1a(警報出力2) 通信機能なし センサーマルチ入力(熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20052734 AKT4R111200 46676061 E5CC-RX2ASM-000 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 1個 17,980 税込19,778 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20052707
2022-08-17
用途:
乾燥炉の温度制御
建設業・工事業

安いし、機能も充実、マルチ入力、安心もパナソニック。
大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20052716
2021-03-05
用途:
200℃以上の安定した温度調節器として購入しました。
その他業種

200℃以上の安定した温度調節とPID制御、オートチューニング付きが欲しくて購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
20052707
2020-12-22
用途:
自動機の温調器故障の為
その他業種

商品につきましては、自動機に取り付けられております品番から検索しまして、問題なく使用出来ております。

対象商品:
20052707
2020-11-28
用途:
設備の制御
その他業種

4〜20mAを入力して設備のon-off制御をするために購入。非常にコンパクトで高機能。

対象商品:
20052707
2019-03-12
用途:
kタイプTCを使った温度制御に使用
製造業

温度制御機能に不満は無いですね。 TCのマルチモード、オフセット等が使えるので実効値とのすり合わせも何ら問題ない。 O.1℃精度仕様にして使用してます。 今後も使わせてもらいます。

対象商品:
20052707
2018-05-20
用途:
ゴムプレス機の温度調節器に使用。
小泉ゴム工業所 様 (製造業)

同じ製品なのに他社より安いとゆう事です。製品も直ぐに届きました。

対象商品:
20052707
2017-10-18
用途:
公衆浴場の湯温の制御に使用
株式会社第一電設 様 (建設業・工事業)

操作性がよかった。
技術サポートの対応が素晴らしかった。

対象商品:
20052716
2016-07-27
用途:
リボンヒーターの温度制御
学校法人早稲田大学 様

この温調は簡単なプログラムもついていて、設定も簡単でコスパが良い。温調と照光キットを組み合わせて、出力制御できる温調を製作しました。出力調整できない市販の温調の半額以下で製作できた。さらに何台か製作する予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする