1/2"(12.7mm)SQ. プラスビットソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20052735 品番4001-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,990
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])12.7(1/2) 質量(g)55 寸法L(mm)60 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)38 寸法D(mm)21 先端形状プラス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする