Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラス/マイナス
1/2"(12.7mm)SQ. マイナスビットソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
10
注文コード
20052778
品番
4006-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
この商品は
寸法W
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
質量(g)
67
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
38
寸法D(mm)
21
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
10
先端形状
マイナス
RoHS指令(10物質対応)
対応