1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20052936 品番 4010A.60-5/16
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm[inch])12.7(1/2) 二面幅(inch)5/16" 質量(g)67 寸法L(mm)60 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)23.5 寸法D(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする