Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
3重4角ビットソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M16
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
注文コード
20053024
品番
4020.60-M16
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・差込角
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
サイズ
M16
先端形状
3重4角
質量(g)
165
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
20
寸法D(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応