Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20053076
品番
4025.100-T20
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
質量(g)
76
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
73.5
呼び
T20
寸法D(mm)
22
先端形状
トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応