1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20053119 品番 4025.100-T40
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm[inch])12.7(1/2) 質量(g)78 寸法L(mm)100 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)73.5 呼びT40 寸法D(mm)22 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする