313-96W ミニサイズ掲示板 ユニット 20053145

ミニサイズ掲示板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 白地 トラスコ品番811-5494 注文コード20053145 品番313-96W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は色・トラスコ品番18種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ボルト取付 材質掲示板:カラー鋼板0.8mm厚 付属品水性ペン(黒、赤、各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個 、フックボルト4個、蝶ボルト3本 トラスコ品番811-5494 寸法(mm)掲示板:850×1200×30厚(120×1200) 質量(kg)掲示板:9 白地 表面仕上げ特殊プリント・ラミネート加工
注意
※付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがありますので、必ず専用のペンをご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20053145 313-96W 41500909 313-96AW ミニサイズ安全掲示板 ユニット ミニサイズ安全掲示板 ユニット 1セット 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする