1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9点組) 注文コード20053268 品番RS4025/9-IP
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
差込角(mm[inch])12.7[1/2] セット内容20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、50IP、55IP、60IP 質量(g)700 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 先端形状トルクスプラス レール(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする