1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)100 寸法H(mm)60 注文コード20053365 品番4027.100-M16
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法L・寸法Hなど12種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(g)241 寸法L(mm)100 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)60 寸法D(mm)24 先端形状CV RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする