Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
103.5
注文コード
20053383
品番
4027.140-M10
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
127
寸法L(mm)
140
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
103.5
寸法D(mm)
22
先端形状
CV
RoHS指令(10物質対応)
対応