ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 安全掲示板
スーパーフラット掲示板(リスクアセスメント推進用品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
811-5874
注文コード
20053407
品番
313-908
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カラー鋼板0.8mm厚
付属品
コーナーキャップ2個付
トラスコ品番
811-5874
寸法(mm)
2000×850×30厚
質量(kg)
13
表面仕上げ
特殊プリント、ラミネート加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません