Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6点組)
注文コード
20053426
品番
RS4027/6-L60
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
M5、M6、M8、M10、M12、M14
質量(g)
600
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
先端形状
CV
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応