Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スピーダーハンドル
1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20053469
品番
4781N-450
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長(mm)
450
寸法L(mm)
450
質量(g)
1000
寸法H(mm)
80
寸法D(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応