1/2"(12.7mm)SQ. ソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30点組) 注文コード20053575 品番4273AM
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])12.7[1/2] セット内容4405M 12角ソケット:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、4405A 12角ソケット:3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、アクセサリ:4753N、4760-125、4760-250、4768N-380、4770、4785 質量(g)6940 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ ケース寸法(mm)446W×266H×50T RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする