Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. ソケットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(28点組)
注文コード
20053584
品番
P4241M-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
4401M 6角ソケット:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32、アクセサリ:4753J、4760-125、4760-250、4768J-380、4770、4785
質量(g)
6400
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
ケース寸法(mm)
425W×332H×65T
RoHS指令(10物質対応)
対応