Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. ソケットセット (4405M 12角)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18点組)
注文コード
20053593
品番
4289M
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
4401M 6角ソケット:4405M 12角ソケット8、10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32、アクセサリ:753N、4760-125、4760-250、4768N-450、4771
質量(g)
4200
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
ケース寸法(mm)
445W×190H×50T
RoHS指令(10物質対応)
対応