Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
3/4"(19mm)SQ. トルクスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20053609
品番
6425-E18
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0 [3/4]
質量(g)
156
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
呼び
E18
寸法D1(mm)
22.1
寸法D2(mm)
34
寸法l(mm)
11.9
先端形状
E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応