3/4"(19mm)SQ. トルクスソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20053618 品番 6425-E20
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
差込角(mm[inch])19.0 [3/4] 質量(g)166 寸法L(mm)50 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 呼びE20 寸法D1(mm)24.6 寸法D2(mm)34 寸法l(mm)13.3 先端形状E型トルクス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする