3/4"(19mm)SQ. トルクスソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20053645 品番 6425-E26
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
差込角(mm[inch])19.0 [3/4] 質量(g)217 寸法L(mm)55 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 呼びE26 寸法D1(mm)31.1 寸法D2(mm)34 寸法l(mm)17.7 先端形状E型トルクス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする