3/4"(19mm)SQ. ソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12点組) 注文コード 20053724 品番 6212A
参考基準価格(税別)¥68,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
差込角(mm[inch])19.0 [3/4] セット内容6405A 12角ソケット:7/8、15/16、1.1/16、1.3/16、1.1/4、1.7/16、1.5/8、1.13/16、2、アクセサリ:6749、6720-200、6785 質量(g)11000 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. ケース寸法(mm)580W×124H×70T RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする