3/4"(19mm)SQ. ソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25点組) 注文コード 20053733 品番 6260A
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
差込角(mm[inch])19.0 [3/4] セット内容6405A 12角ソケットセット:15/16、31/32、1、1.1/16、1.1/8、1.3/16、1.1/4、1.5/16、1.3/8、1.7/16、1.1/2、1.9/16、1.5/8、1.11/16、1.3/4、1.13/16、1.7/8、2、6101ドラッグリンクソケット、アクセサリ:6749、6760-75、6760-200、6760-400、6770、6785 質量(g)19000 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. ケース寸法(mm)580W×200H×85T RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする