3/4"(19mm)SQ. ソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15点組) 注文コード 20053749 品番 6268M
参考基準価格(税別)¥78,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
差込角(mm[inch])19.0 [3/4] セット内容6405M 12角ソケットセット:19、22、24、27、29、30、32、36、38、41、46、50、アクセサリ:6749、6720-200、6768 質量(g)12500 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. ケース寸法(mm)580W×124H×70T RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする