ヘックスビットソケットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20053776 品番 8012M.80-17
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
差込角(mm[inch])25.4 [1] 二面幅(mm)17 質量(g)400 寸法L(mm)80 差込角(mm)1"(25.4mm)SQ 寸法H(mm)45 寸法D(mm)44.2 寸法l(mm)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする