Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
ヘックスビットソケットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20053785
品番
8012M.80-30
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
二面幅(mm)
30
質量(g)
658
寸法L(mm)
80
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)
45
寸法D(mm)
47.9
寸法l(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応