Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ハンドルレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の T型レンチ
T型ユニバーサルロングソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20053803
品番
3116M-14
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
797
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法L1(mm)
800
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法D(mm)
19.5
寸法l(mm)
11.3
寸法L2(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応