Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の T型ハンドル
T型ユニバーサルレンチ(ナットグリップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20053846
品番
124M.600-12(2B)
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(g)
424
寸法L1(mm)
600
寸法D(mm)
16.8
寸法l(mm)
7
寸法L2(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応