Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 六角棒レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 六角棒レンチT型
T型ヘックスレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20053907
品番
157H-14
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ・形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
ミリ
質量(g)
879
寸法L1(mm)
340
寸法L2(mm)
220
先端形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応