裏布のウレタンフォームがすっぽり包んで保温性を確保。 彫りの深いゴム仕様で滑りにくく安心です。硬くて軽いスチール先芯。 冬の工場現場から農作業まで、幅広い現場に対応。従来タイプより胴太に設計し、厚めの防寒着での装用を可能にしました。 カバー部分に反射テープを縫い付け、夜間作業も安心。 裏布に使用した6mmのウレタンフォームにより、保温性は抜群です。 ワンプッシュ固定で自由自在に調節可能なストッパー。侵入物をシャットアウトします。
とても暖かく、履き心地も最高でした。普段は26cmですが、26.5cmを買って正解でした。
安全機能がある長靴を、インソールを入れて使用しています。履きやすさは魅力ですが。靴上部が大きいので、ゴミなどが上部から入りやすくて、作業時の注意が必要でした。
ウレタンフォームがもう少し厚ければ最高なのですが。男性社員でも足サイズが23.5cmの方もいるので、小さいサイズがラインアップされているのはとても助かります。
ズボンの上に防水、防寒のズボンを履きこの長靴を使用しますがやや広めの造りで脱ぎ履きがしやすく助かります。中張りウレタンの保温性もかなりいいと思います。
防寒性能に問題ありません。色合いも気に入ってます。後は耐久性ですね!
思っていた以上の防寒で、足先が暖かで快適に作業できます。
まだ新しいので、履いた感じはさいこうです。暖かいし以外に軽かったです。
安定性に優れゴムの感じも馴染んで気持ちよく使用し友人にも進めました、もう少し軽くする様に希望しますが如何でしょうか?