85710 セフティ防寒長靴 85710 ジーベック 20054064 85710 セフティ防寒長靴 85710 ジーベック 20054064 85710 セフティ防寒長靴 85710 ジーベック 20054064 85710 セフティ防寒長靴 85710 ジーベック 20054064 85710 セフティ防寒長靴 85710 ジーベック 20054064 85710 セフティ防寒長靴 85710 ジーベック 20054064

セフティ防寒長靴 85710

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20054064 品番 85710
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏布のウレタンフォームがすっぽり包んで保温性を確保。
彫りの深いゴム仕様で滑りにくく安心です。硬くて軽いスチール先芯。
冬の工場現場から農作業まで、幅広い現場に対応。従来タイプより胴太に設計し、厚めの防寒着での装用を可能にしました。
カバー部分に反射テープを縫い付け、夜間作業も安心。
裏布に使用した6mmのウレタンフォームにより、保温性は抜群です。
ワンプッシュ固定で自由自在に調節可能なストッパー。侵入物をシャットアウトします。

機能耐滑性、先芯軽量、防寒 サイズ(cm)23.5〜24 ブラック 足幅3E 形状ハイカット サイズS 種類セーフティシューズ 長さ(cm)36 材質(アッパー)合成ゴム(艶なし) 材質(ソール)合成ゴム 材質(インナー)ウレタン(6mm) 材質(先芯)スチール 質量(g/足組)1960(M) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20054098
2026-02-02
用途:
土木作業
建設業・工事業

とても暖かく、履き心地も最高でした。普段は26cmですが、26.5cmを買って正解でした。

2026-02-18
用途:
農作業
WoodWorks 様 (農・林・水産業)

安全機能がある長靴を、インソールを入れて使用しています。
履きやすさは魅力ですが。靴上部が大きいので、ゴミなどが上部から入りやすくて、作業時の注意が必要でした。

2025-01-06
用途:
冬季除雪作業等

ウレタンフォームがもう少し厚ければ最高なのですが。男性社員でも足サイズが23.5cmの方もいるので、小さいサイズがラインアップされているのはとても助かります。

対象商品:
20054073
2024-01-04
用途:
除雪作業等
有限会社キミシマ 様

ズボンの上に防水、防寒のズボンを履きこの長靴を使用しますが
やや広めの造りで脱ぎ履きがしやすく助かります。
中張りウレタンの保温性もかなりいいと思います。

対象商品:
20054073
2022-04-20
用途:
冬の屋外作業
電気・ガス・熱供給・水道業

防寒性能に問題ありません。色合いも気に入ってます。後は耐久性ですね!

1人が参考にしています
対象商品:
20054037
2019-02-22
用途:
冬の作業時
卸売・小売業

思っていた以上の防寒で、足先が暖かで快適に作業できます。

対象商品:
20054082
2022-03-09
用途:
ハンドホール内の作業時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ新しいので、履いた感じはさいこうです。
暖かいし以外に軽かったです。

対象商品:
20054107
2018-02-25
用途:
仮設作業&除雪手動に

安定性に優れゴムの感じも馴染んで気持ちよく使用し友人にも進めました、もう少し軽くする様に希望しますが如何でしょうか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする