85711 ショート丈セフティ長靴 85711 ジーベック 20054143 85711 ショート丈セフティ長靴 85711 ジーベック 20054143 85711 ショート丈セフティ長靴 85711 ジーベック 20054143 85711 ショート丈セフティ長靴 85711 ジーベック 20054143 85711 ショート丈セフティ長靴 85711 ジーベック 20054143

ショート丈セフティ長靴 85711

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20054143 品番 85711
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

丈が短いから履きやすくて、動きやすい。
彫の深いゴム底仕様で滑りにくく安心です。硬くで軽いスチール先芯。
インナーに吸汗性のドライ生地を使用することで、靴内のムレを軽減。
ゆったり履ける胴太設計で、防寒着での着用も可能にしました。
カバー部分に反射テープを縫い付け、夜間作業も安心。
ワンプッシュ固定で自由自在に調節可能のストッパー。侵入物をシャットアウトします。

機能耐滑性、先芯軽量、吸汗性 サイズ(cm)26.5〜27 グリーン 足幅3E サイズLL 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)28.5 材質(アッパー)合成ゴム(艶なし) 材質(ソール)合成ゴム 材質(インナー)吸汗性ドライ生地 材質(先芯)スチール 質量(g/足組)1640(M) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-08
用途:
ゴルフ場内の工事で使用
その他業種

丈が長すぎず、短すぎず丁度よい(脱ぎ履きしやすい、ぬかるんだ場所を歩いても泥が入らない)。

対象商品:
20054134
2024-05-21
用途:
工場作業
建設業・工事業

幅広で履きやすく重宝しています。いつも買わせていただいてます。

対象商品:
20054143
2020-12-17
用途:
農作業
田丸農園 様 (農・林・水産業)

購入後 一か月くらいで ゴム特有に 亀裂ができて 水が入るように
なりました うーん少し 持ちが悪いですかねぇ

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご期待に沿えず申し訳ありません。

対象商品:
20054143
2018-03-08
用途:
雪作業、チェーンの脱着作業用に

安全靴であり、ミドル丈で、口が絞れるということでこちらを選びました。
防水性はもちろんいいですし、脱ぎ履きもしやすかったですが、雪では指先がかなり冷えます。
厚手の靴下やインナー、ホッカイロ等の対策が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
20054143
2018-11-10
用途:
庭木の伐採など
自動車・二輪車・自転車関連業

購入後、半月程度使用した段階で長靴の横、底との接合部分に亀裂ができ、水たまりを通ると中に水が入るようになった。買い替えには早すぎるので修理する予定。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
20054186
2016-06-07
用途:
家の周りの普通作業のとき
農・林・水産業

長さは短くてはきやすいのですが冬になって厚めの靴下をはいたときも、と思い大きめのサイズにしたら意外と重たくて歩くと脱げるような感じで失敗しました。安全靴は足に合うサイズを買うべきだ、と思いました。冬の雪はねに使うことにします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする