曜日別特売
108H.25-1/8 1/4Hヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20054144

1/4Hヘックスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個対辺寸法(inch)1/8差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット全長(mm)25注文コード20054144品番108H.25-1/8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
両頭機能片頭全長(mm)25先端形状六角差込角対辺(mm)6.35質量(g)4差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする