Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4Hヘックスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
対辺寸法(inch)
1/4
差込角(mm)
DIN3126 C6.3ビット
全長(mm)
25
注文コード
20054187
品番
108H.25-1/4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・差込角・全長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
25
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
6.35
質量(g)
7
差込角(mm)
DIN3126 C6.3ビット
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
1/4