AS4V-S25-M2 デジアラーム MG(旧エム・システム技研) 20054248

デジアラーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入力信号入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号2点警報リレーc接点供給電源100~240V AC、50~60Hz(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)注文コード20054248品番AS4V-S25-M2
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。実量表示・設定可能。
ヒステリシス幅変更可能。オンディレータイマ。上限、下限設定可能。
前面キーにより設定可能。設定値をソフトキーによりロック可能。
警報時接点オンまたはオフが選択可能。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。
接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。DINレール密着取付可能。
アプリケーション例・・・アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。
シーケンス制御用アナログ値警報接点。機器の異常警報用。

供給電源
100~240V AC、50~60Hz
(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
入力信号入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号2点警報リレーc接点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする