ビーンブーツ 85713

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード20054466 品番85713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

軽さも、暖かさも、譲れない。
超軽量のEVAソールで片足430gを実現。まるで履いていることを忘れてします軽さです。
裏布にはボアを使用していますので、保温性も抜群。
土木・建築現場などのハードな職種から、農作業や普段履きとしても幅広く対応します。
本体素材にEVAを使用することで、熱伝導率が高く冷えやすいゴムに比べ、発泡体のEVAはバツグンの保温性で足の温かさをキープします。
靴ひも部分にはストッパー付ですので、手袋をしたままでも履き口調整が簡単です。
かかと部分のロゴマークには反射材を配して夜間作業も安全・安心です。
EVAを射出させ一体成型するインジェクション製法により、ゴム長靴のように貼り合わせ箇所がないので水漏れの心配が全くありません。

サイズ(cm)25.5〜26 オリーブドラブ 足幅4E トラスコ品番794-3261 形状ミドルカット サイズL 質量(g)860 長さ(cm)20 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンオックス 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)430(L) 機能超軽量、保温性 材質(インナー)ボア 材質(先芯)プラスチックキャップ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
今更だが
建設業・工事業

商品画像に樹脂カップが映っているため樹脂先の安全靴かと思ったが、買ってみたら耐荷重等の表記は無い。あらら。
暖かいのはいいが素材的に雨で滑る。アスファルトは良いが駅のコンコースや階段はマジ危険なレベルで滑る。
あと雪。
寒い時に履きたい靴なのに雪上で滑るのは致命的。
まぁ、もう取り扱い中止の商品なので今更買う人はいないと思うが。

対象商品:
20054466
2022-02-19
用途:
自分の車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

私は普段の靴と同じ26センチを購入、サイズ感もよく、今年は寒い日が多いので活躍してくれると思います。耐久性にも期待したいです。

対象商品:
20054536
2021-04-20
用途:
畑仕事
サービス業

普段は4Eで26.5の靴を履いていますが、これは3L(27.5〜28.0)を買って正解でした。
履きやすく、足も窮屈ではありません。靴ひもで調整できます。防寒と言っているだけあってとっても暖かい靴です。

3人が参考にしています
対象商品:
20054484
2021-01-12
用途:
冬場の常用シューズとして使用
製造業

軽くてとても暖かいです 見た目も仕事靴っぽくないので冬場の常用靴として使用しています。

対象商品:
20054484
2020-12-29
用途:
夜の道路工事
建設業・工事業

暖かくて、とてもいいです。かるさもかるくよかった。

対象商品:
20054484
2020-02-06
用途:
屋外での作業
個人のお客様

足が冷たくてジンジンするのが無くなり快適になりました。サイズの合った靴を履けば何も問題は有りません。耐久性は冬場毎日履いている人でも2シーズンは持ちました。長靴でも毎日履けばすぐに亀裂が入り水が入ってきます。良い物だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20054475
2019-11-24
用途:
土木作業
徳永設計事務所 様 (建設業・工事業)

防寒については、大変良いと思います。
使用ひんどがますと、つま先部と足の甲の部分の接合に亀裂が生じるのが難です。

2人が参考にしています
対象商品:
20054457
2020-02-28
用途:
配達員。
卸売・小売業

高齢者ですので寒い日雨の日は辛いです この靴買って良かったと
実感しました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする