画像準備中

直管LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20054467 品番LS2400-U1-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ
配線工事により、AC電源直結でも使用可能。
消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて)
過電流および過電圧保護回路内蔵。
ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。

昼白色 仕様【対応器具バージョン】ラピッド、インバータ、AC電源直結 点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 光色昼白色 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20054467 LS2400-U1-N 19058962 LS2400-U1-N 110形 直管LED LS2400シリーズ MG(旧エム・システム技研) 110形 直管LED LS2400シリーズ MG(旧エム・システム技研) 1本 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする