仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源短絡保護回路:制限電流35mA以下、許容短絡時間:無制限電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%(受信抵抗器の精度)出力電圧(V)24~28DC(無負荷時)接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲-応答時間(秒)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.003%/℃(受信抵抗器の温度係数)出力信号第1出力信号:1~5V DC(負荷抵抗 250kΩ以上)、第2出力信号:4~20mA DC入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。出力仕様-温度特性係数:±0.003%/℃(受信抵抗器の温度係数)電源電圧変動±3%(許容電圧範囲)最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約3、200V ACのとき約4、264V ACのとき約5特性4~20mA DC用の2線式伝送器用電源、信号-電源間は絶縁付、伝送器側短絡保護回路付、スマートトランスミッタ対応形、ワールド電源を用意、密着取付可能供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下