仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%出力電圧(V)24~28 DC(無負荷時)接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC入力信号4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.015%/℃出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。出力仕様-温度特性係数:±0.015%/℃電源電圧変動±3%(許容電圧範囲(伝送器用電源電圧))、±0.1%(許容電圧範囲(出力信号))最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約3、200V ACのとき約4、264V ACのとき約5特性アナログ形2線式伝送器用変換器、入力短絡保護回路付、スマートトランスミッタ対応、ワールド電源を用意、密着取付可能供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下