商品レビューを投稿する
内容量1個
入力信号1〜5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号4〜20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源11〜27V DC(許容範囲 11〜27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
注文コード20054765
品番M2YV-6A-R2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は入力信号・出力信号・供給電源が6種類から選べます
他の種類を見る
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用