アイソレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号4〜20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号4〜20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源85〜264V AC(許容範囲 85〜264V AC、47〜66Hz) 注文コード20054783 品番M2YV-AA-M
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は入力信号・出力信号・供給電源6種類から選べます 他の種類を見る

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用

入力信号4〜20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号4〜20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源85〜264V AC(許容範囲 85〜264V AC、47〜66Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする