OR-4 超音波洗浄器用洗剤 ブランソン 20054868

超音波洗浄器用洗剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4L×4本) 注文コード20054868 品番OR-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
生有機酸を配合した生分解性のあるリン酸塩フリー洗剤です。
金属酸化物の除去に適しており、軽いサビなどの除去に使用します。例としてアクアラング等の海洋使用機器保守にも使用できます。インサートトレイ(穴なし)を使用して間接洗浄することを推奨します。
ブランソン(ヤマト科学)の商品です。

液性酸性 型番1900119 質量(kg)17.0 名称OR-W 主な用途錆、金属酸化物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする