IS-3 超音波洗浄器用洗剤 ブランソン 20054886

超音波洗浄器用洗剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4L×4本) 注文コード20054886 品番IS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
生分解性のあるリン酸塩フリーのアルカリ性洗浄剤です。
オイル等の一般的な鉱物油や光学品の研磨剤などの除去に適しています。インサートトレイ(穴なし)を使用して間接洗浄することを推奨します。
ブランソン(ヤマト科学)の商品です。

液性アルカリ性 型番1900111 質量(kg)17.0 名称IS-V 主な用途金属やプラスチックスの切削油、金属加工物の鉱物油、カーボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする