直流入力変換器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号0〜10V DC(入力抵抗 1MΩ以上) 出力信号0〜10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上) 供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) 注文コード20054939 品番M5VS-44-R/F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は入力信号・出力信号・供給電源など9種類から選べます 他の種類を見る

直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
密着取付可能。電源表示LED搭載。

仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98〜102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99〜101%) 質量(g)約80g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5〜55 消費電力(W)直流電源:約2 電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯 適合規格EU、UK 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造小形端子台 精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2% 接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97 入力信号0〜10V DC(入力抵抗 1MΩ以上) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10〜110%(1〜5V DC時) 応答時間(秒)1ms以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 出力信号0〜10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上) 入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300〜+300V DC、スパン:100mV〜600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70〜+70V DC、スパン:100mV〜140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0〜500V DC、スパン:200〜500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上 出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0〜20mA DC、スパン:1〜20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10〜+10V DC、スパン:1〜20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1〜+1V DC、スパン:10mV〜2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上) 温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3 特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載 供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) ゼロ調整範囲-2〜2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1〜+1%) 耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)0〜90(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする